• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GEDORE L-BOXX 136 avec gamme sanitaire 44 pcs

Réf.: 2658216
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2658216
EAN / GTIN 4010886932162
Réf. fabricant 2658216
Article hors catalogue L60160 3774

Description

Description:

Un assortiment d’outils essentiels
Avec deux inserts Check-Tool superposés
Avec 2 inserts Check-Tool superposés

Caractéristique(s):

  • Rangement: L-BOXX
  • Largeur totale [mm]: 445 mm
  • Hauteur totale [mm]: 152 mm
  • Longueur totale [mm]: 358 mm
  • Matériau: Plastique ABS
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires