VCMW 160408, BUX220, Type d'arête de coupe: M

Réf.: 265790 M
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VCMW 160408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance BUX220
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe M
Prof. coupe ap 0,1 mm - 0,25 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265790 M
Copier
EAN / GTIN 4045197818225
Copier
Réf. fabricant 265790 M
Copier
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
convient pour / [m/min]
H
Code ISO :
Acier < 60 HRC
convient pour / [m/min]
H
Code ISO :
Continue
convient pour / [m/min]
 
Irrégulière
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

  • Modèle à usage unique.
  • Une arête de coupe.

Remarque(s):

Autres formes de plaquettes, tailles et rayons d’angle disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier