{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMW 070208 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | BUX220 | |
Type d'outils | CBN | |
Schnittbedingung | Continue | |
Schneidkantenausführung | M | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 200 m/min | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 265764 M | |
EAN / GTIN | 4045197818096 | |
Réf. fabricant | 265764 M | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |