{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VBGW 160402 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | KBN05M | |
Type d'outils | CBN | |
Condition de coupe | Continue | |
Type d'arête de coupe | ME | |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avance f | 0,08 mm/tr - 0,15 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 200 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 265730 ME | |
EAN / GTIN | 4960664599257 | |
Réf. fabricant | TBN05476 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VBGW 160402, KBN05M, Type: ME
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
65,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
24,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
59,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Classement finition/ébauche | Finition | Finition | Ebauche-Finition |
Type d'arête de coupe | ME | M | G |
Type d'outils | CBN | CBN | CBN |
Condition de coupe | Continue | Continue | Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente |
Avance f | 0,08 mm/tr - 0,15 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr | 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |