{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMW 060204 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | KBN25M | |
Type d'outils | CBN | |
Condition de coupe | Continue | |
Type d'arête de coupe | ME | |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avance f | 0,08 mm/tr - 0,15 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 200 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 265614 ME | |
EAN / GTIN | 4960664528783 | |
Réf. fabricant | TBZ01192 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |