CCMW 060204 ME

Réf.: 265612 ME
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CCMW 060204
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance KBN05M
    Type d'outils CBN
    Condition de coupe Continue
    Type d'arête de coupe ME
    Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,5 mm
    Avance f 0,08 mm/tr - 0,15 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 200 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 265612 ME
    EAN / GTIN 4960664598830
    Réf. fabricant TBN01192

    Tableau d’application

    Acier < 55 HRC
    H
    Acier < 60 HRC
    H
    Acier < 67 HRC
    H
    Continue
     
    Irrégulière
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
    MultiEdge; 2 arêtes par plaquette.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :