TCGW 110204 G

Réf.: 265448 G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
197 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TCGW 110204
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance BU7220
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente
Type d'arête de coupe G
Prof. coupe ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avance f 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 160 m/min
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265448 G
EAN / GTIN 4045197895653

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

3 dents.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :