CCGW 120404, BU7220, Type d'arête de coupe: G

Réf.: 265421 G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGW 120404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance BU7220
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente
Prof. coupe ap 0,03 mm - 0,12 mm
Avance f 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 160 m/min
Type d'arête de coupe G
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265421 G
EAN / GTIN 4045197895561
Réf. fabricant 265421 G

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

2 dents.