{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCGW 09T302 | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | BU7220 | |
Type d'outils | CBN | |
Condition de coupe | Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente | |
Prof. coupe ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Avance f | 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 160 m/min | |
Type d'arête de coupe | G | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 265412 G | |
EAN / GTIN | 4045197895530 | |
Réf. fabricant | 265412 G | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |