{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCGW 060208 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | BU7220 | |
Type d'outils | CBN | |
Condition de coupe | Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente | |
Prof. coupe ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Avance f | 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 160 m/min | |
Type d'arête de coupe | G | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 265409 G | |
EAN / GTIN | 4045197895523 | |
Réf. fabricant | 265409 G |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CCGW 060208, BU7220, Type d'arête de coupe: G
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
60,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
59,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
60,87 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Code ISO plaquette | CCGW 060208 | CNGA 09T308 | CCGW 120408 |
Type d'arête de coupe | G | G | G |
Prof. coupe ap | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Nuance | BU7220 | BU7220 | BU7220 |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 160 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 160 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |