• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de multiplicateurs de couple 1300 Nm

Réf.: 2653389
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2653389
EAN / GTIN 4010886934555
Réf. fabricant 2653389

Description

Description:

Serrage et desserrage contrôlés des vis
Avec engrenage planétaire à un étage
Boîtier en aluminium haute performance
Précision supérieure à +/- 3 %
A utiliser en conjonction avec une clé dynamométrique
Possibilité de montage ultérieur d'un bras de réaction droit en forme de L
Modèle avec rapport de transmission 1:5
Également disponible sous forme de jeu (n° DVV-13ZG) avec trois tournevis électriques SW 27, 30, 32 mm
Dans une mallette de transport avec insert en mousse

Caractéristique(s):

  • Distance carré de sortie - début du bras de réaction (min.): 56
  • Distance carré de sortie - fin du bras de réaction (max.): 95
  • Carré de sortie: 3/4″
  • Carré de sortie [métrique]: 20 mm
  • Carré de sortie [pouce]: 3/4″
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Logement bras de réaction: enfichée sur couronne dentée
  • Version bras de réaction: Forme en Z, coudée
  • Couple de sortie (max.) [Nm]: 1300
  • Largeur Multiplicateur de couple: 80
  • Couple d'entrée (max.) [Nm]: 270 Nm
  • Largeur totale sans bras de réaction: 80
  • Hauteur totale avec bras de réaction (min.): 165
  • Hauteur totale avec bras de réaction (max.): 173
  • Hauteur totale sans bras de réaction: 133
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Sécurité Carré de sortie: Bague et goupille de sécurité
  • Sécurité Carré d'entraînement: Rainure de retenue de la bille
  • Protection contre les surcharges: Carré d'entraînement à cisaillement
  • Rapport de transmission: 1:5
  • 1000 V isolé: non
  • Sécurité anti-retour: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier