Bras de réaction en Z coudé pour DVI20

Réf.: 2653281
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2653281
    EAN / GTIN 4010886934487
    Réf. fabricant 2653281
    Article hors catalogue L60160 6288

    Description

    Description:

    Serrage et desserrage contrôlés des vis
    Avec engrenage planétaire à un étage
    Boîtier en aluminium haute performance
    Meilleure que /- 3 % de précision
    Peut être utilisé en combinaison avec une clé dynamométrique
    Possibilité d'ajouter un bras de réaction droit en forme de L
    Également disponible sous forme de jeu (n° DVV-13ZG) avec trois clés à molette SW 27, 30, 32 mm

    Caractéristique(s):

    • Distance carré d'entraînement - début du bras de réaction (min.): 100
    • Distance carré d'entraînement - fin du bras de réaction (max): 150
    • Logement bras de réaction: vissée sur la bride
    • Version bras de réaction: Forme en Z, coudée
    • Diamètre extérieur [mm]: 86 mm
    • Largeur extérieure du bras de réaction [mm]: 28 mm
    • Longueur totale [mm]: 230 mm
    • Hauteur du support [mm]: 69 mm
    • Hauteur de l'anneau de bride [mm]: 12 mm
    • Matériau: métal léger/acier forgé
    • Rayon de l'anneau de bride [mm]: 43 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non