Multiplicateur de couple DREMOPLUS ALU 2800 Nm

Réf.: 2653273
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2653273
    EAN / GTIN 4010886934463
    Réf. fabricant 2653273
    Article hors catalogue L60160 1807

    Description

    Description:

    Forme droite
    Carré de réaction ajustable
    Construction de machines et d'installations, maintenance
    Version:
    Multiplicateur de couple mécanique à commande manuelle pour le serrage et le desserrage contrôlés des assemblages par vis
    Avec engrenage planétaire à un étage
    Boîtier en aluminium haute performance
    Précision garantie : supérieure à +/- 3 %
    À utiliser avec une clé dynamométrique
    Peut être utilisé en combinaison avec une clé dynamométrique
    2 modèles avec une charge maximale comprise entre 2000 N-m et 2800 N-m
    Modèle -Z : avec bras de réaction coudé en forme de Z en acier au chrome vanadium
    Modèle -L : avec bras de réaction droit en forme de L, avec carré de réaction réglable, en métal léger
    Carré de sortie avec goupille de verrouillage et anneau

    Caractéristique(s):

    • Distance carré de sortie - début du bras de réaction (min.): 100
    • Distance carré de sortie - fin du bras de réaction (max.): 150
    • Carré de sortie: 1″
    • Carré de sortie [métrique]: 25 mm
    • Carré de sortie [pouce]: 1″
    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
    • Logement bras de réaction: vissée sur la bride
    • Version bras de réaction: Forme en Z, coudée
    • Couple de sortie (max.) [Nm]: 2800
    • Couple d'entrée (max.) [Nm]: 550 Nm
    • Largeur totale sans bras de réaction: 106
    • Hauteur totale sans bras de réaction: 146
    • Longueur totale [mm]: 230 mm
    • Sécurité Carré de sortie: Bague et goupille de sécurité
    • Sécurité Carré d'entraînement: Sécurité de goupille
    • Protection contre les surcharges: Carré d'entraînement à cisaillement
    • Rapport de transmission: 1:5,5
    • 1000 V isolé: non
    • Sécurité anti-retour: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier