Description:
Forme droite
En métal léger
Construction de ponts
Constructions navales, constructions aéronautiques, constructions ferroviaires
Raffineries, industrie des plastiques
Centrales en tous genres
Version :
Multiplicateur de couple mécanique, à actionnement manuel, pour le serrage contrôlé et le desserrage d'assemblages vissés
Avec engrenage planétaire biétagé
Caractéristique(s):
- Distance carré d'entraînement - début du bras de réaction (min.): 86
- Distance carré d'entraînement - fin du bras de réaction (max): 234
- Logement bras de réaction: enfichée sur couronne dentée
- Version bras de réaction: Forme en L, droite
- Diamètre extérieur [mm]: 88 mm
- Largeur extérieure du bras de réaction [mm]: 48 mm
- Longueur totale [mm]: 230 mm
- Hauteur poignée d'arrêt [mm]: 63 mm
- Hauteur de l'anneau de bride [mm]: 30 mm
- Hauteur du carré [mm]: 37 mm
- Matériau: métal léger/acier forgé
- Rayon de l'anneau de bride [mm]: 42 mm
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non