• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bras de réaction en Z coudé pour la DVV40

Réf.: 2653176
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2653176
EAN / GTIN 4010886934319
Réf. fabricant 2653176

Description

Description:

Forme décalée
Industrie lourde, chantiers
Construction de ponts
Constructions navales, constructions aéronautiques, constructions ferroviaires
Raffineries, industrie des plastiques
Centrales en tous genres
Version :
Multiplicateur de couple mécanique, à actionnement manuel, pour le serrage contrôlé et le desserrage d'assemblages vissés
Avec engrenage planétaire biétagé

Caractéristique(s):

  • Distance carré d'entraînement - début du bras de réaction (min.): 68
  • Distance carré d'entraînement - fin du bras de réaction (max): 133
  • Logement bras de réaction: enfichée sur couronne dentée
  • Version bras de réaction: Forme en Z, coudée
  • Diamètre extérieur [mm]: 85 mm
  • Largeur extérieure du bras de réaction [mm]: 41 mm
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Hauteur du support [mm]: 80 mm
  • Hauteur de l'anneau de bride [mm]: 30 mm
  • Matériau: métal léger/acier forgé
  • Rayon de l'anneau de bride [mm]: 39,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non