Multiplicateur de couple DREMOPLUS ALU 8000 Nm

Réf.: 2653125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé dynamométrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2653125
    EAN / GTIN 4010886934340
    Réf. fabricant 2653125
    Article hors catalogue L60160 2418

    Description

    Description:

    Serrage et desserrage contrôlés des vis
    Boîtier en aluminium haute performance
    Rapport de transmission 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39
    Construction de ponts
    Protection non destructive contre les surcharges ″Pantoufle″ pour protéger la boîte de vitesses, à droite et à gauche
    Avec bras de réaction coudé en forme de Z
    Meilleure que /- 3 % de précision
    Peut être utilisé en combinaison avec une clé dynamométrique

    Caractéristique(s):

    • Distance carré de sortie - début du bras de réaction (min.): 110
    • Distance carré de sortie - fin du bras de réaction (max.): 190
    • Carré de sortie: 1.1/2″
    • Carré de sortie [métrique]: 38,1 mm
    • Carré de sortie [pouce]: 1.1/2″
    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
    • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
    • Logement bras de réaction: enfichée sur couronne dentée
    • Version bras de réaction: Forme en Z, coudée
    • Couple de sortie (max.) [Nm]: 8000
    • Couple d'entrée (max.) [Nm]: 420 Nm
    • Largeur totale sans bras de réaction: 128
    • Hauteur totale avec bras de réaction (min.): 338
    • Hauteur totale avec bras de réaction (max.): 342
    • Hauteur totale sans bras de réaction: 277
    • Longueur totale [mm]: 230 mm
    • Sécurité Carré de sortie: Bague et goupille de sécurité
    • Sécurité Carré d'entraînement: Bague et goupille de sécurité
    • Protection contre les surcharges: Embrayage à friction Slipper
    • Rapport de transmission: 1:22
    • 1000 V isolé: non
    • Sécurité anti-retour: oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier