• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Multiplicateur de couple DREMOPLUS ALU 6000 Nm

Réf.: 2653117
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2653117
EAN / GTIN 4010886934333
Réf. fabricant 2653117
Article hors catalogue L60160 1512

Description

Description:

Serrage et desserrage contrôlés des vis
Boîtier en aluminium haute performance
Rapport de transmission 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39
Construction de ponts
Protection non destructive contre les surcharges ″Pantoufle″ pour protéger la boîte de vitesses, à droite et à gauche
Avec bras de réaction coudé en forme de Z
Meilleure que /- 3 % de précision
Peut être utilisé en combinaison avec une clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • Distance carré de sortie - début du bras de réaction (min.): 110
  • Distance carré de sortie - fin du bras de réaction (max.): 190
  • Carré de sortie: 1.1/2″
  • Carré de sortie [métrique]: 38,1 mm
  • Carré de sortie [pouce]: 1.1/2″
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/4″
  • Logement bras de réaction: enfichée sur couronne dentée
  • Version bras de réaction: Forme en Z, coudée
  • Couple de sortie (max.) [Nm]: 6000
  • Couple d'entrée (max.) [Nm]: 400 Nm
  • Largeur totale sans bras de réaction: 102
  • Hauteur totale avec bras de réaction (min.): 316
  • Hauteur totale avec bras de réaction (max.): 324
  • Hauteur totale sans bras de réaction: 257
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Sécurité Carré de sortie: Bague et goupille de sécurité
  • Sécurité Carré d'entraînement: Bague et goupille de sécurité
  • Protection contre les surcharges: Embrayage à friction Slipper
  • Rapport de transmission: 1:18
  • 1000 V isolé: non
  • Sécurité anti-retour: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier