Combinaison sans manches C46

Réf.: 265218609400C46
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
    Couleur grau
    Taille de confection DE 46
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 265218609400C46
    EAN / GTIN 7330509061800
    Réf. fabricant 265218609400C46

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    65% polyester, 35% coton, sergé, 300g/m²

    Détails
    Boucle latérale pour marteau
    Ajustable à la couture de l'épaule
    Couture intérieure de la jambe avec couture 3 aiguilles
    Boutons métalliques
    Poches
    Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
    Poche jambe avec poche stylo, poche téléphone et poche pour carte d'identité, poche couteau
    Poches de protection des genoux
    Poches avant à soufflet
    Poche téléphone
    Poches à clous - dos, Poches à clous - peuvent être glissées dans les poches avant à soufflet
    Poches de poitrine à suspension libre avec boutons-pression et sangles de sécurité, une avec rabat et une avec poche à stylo, boutons brevetés et porte-couteau

    Fonctionnalité
    Stretch dans le dos

    Fermeture avant
    Glissière plastique unidirectionnelle cachée

    Renforcement
    Renforcement des genoux et des poches arrière en CORDURA®

    Description:

    • Salopette sans manches

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032