Jeu de porte-outils 20 mm

Réf.: 265131 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 20 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Norme Norme usine
    Code ISO porte-outils SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
    Plaquette adaptée CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
    Largeur fonctionnelle L4 25 mm
    Longueur de tête L1 17 mm; 20,5 mm; 27 mm
    Longueur totale L 125 mm
    Pièce de rechange 269981 2
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 265131 20
    EAN / GTIN 4045197941831
    Réf. fabricant 265131 20

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange