Jeu de porte-outils 10 mm

Réf.: 265130 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 10 mm
    Type d'utilisation à droite
    Norme DIN ISO 5610
    Code ISO porte-outils SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09
    Plaquette adaptée CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
    Largeur fonctionnelle L4 12 mm
    Longueur de tête L1 10 mm; 13 mm; 21 mm
    Longueur totale L 70 mm
    Pièce de rechange 269981 6
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 265130 10
    EAN / GTIN 4062406384647
    Réf. fabricant 265130 10

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange