Embout de massette très dur Embout rond pour massette à embout plastique Safety 40

Réf.: 26511
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Référence article 26511
EAN / GTIN 4010995265113
Réf. fabricant 26511
Article hors catalogue L60070 2686

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embout blanc / très dur : pour l'industrie lourde, la fonderie et la construction, etc.
  • Application: Bâtiment, fonderie, fabrication de moules, travaux routiers, sylviculture et agriculture, jardinage et travaux paysagers.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 40
  • Poids technique (g): 57.4 g
  • avec pile / accumulateur: Non
  • Dureté du matériau: extrêmement dur (blanc)