• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Combinaison sans manches D96

Réf.: 265018609900D96
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 96
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265018609900D96
EAN / GTIN 7330509644997
Réf. fabricant 265018609900D96

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, 300g/m²

Détails
Boucle de marteau latérale
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles, Couture d'entrejambe renforcée
Ajustable à la couture d'épaule
Boutons métalliques

Poches
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec poche stylo, poche téléphone et poche d'identité
Poches de protection du genou
Poches avant à soufflet
Poche téléphone
Poches à clous - à l'arrière, Poches à clous - peuvent être glissées dans les poches avant à soufflet
Poches poitrine à suspension libre avec boutons-pression et sangles de sécurité, l'une avec rabat et l'autre avec poche à stylo, boutons brevetés et porte-couteau

Fonctionnalité
Stretch dans le dos

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle cachée

Renforcement
Renforcement des genoux et des poches arrière en CORDURA®

Description:

  • Salopette sans manches

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032