• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinaison sans manches +stretch C48

Réf.: 265013709900C48
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
Couleur schwarz
Taille de confection DE 48
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265013709900C48
EAN / GTIN 7330509492901
Réf. fabricant 265013709900C48

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 370g/m²

Détails
Boucle latérale pour marteau
Ajustable à la couture de l'épaule
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Poches
Poche pour règle avec porte-couteau et poche pour stylo
Poche pour jambe avec poche pour stylo, poche téléphone et poche d'identité
Poches de protection des genoux
Poches avant à soufflet
Poche téléphone
Poches à clous - dos, Poches à clous - peuvent être glissées dans les poches avant à soufflet
Poches de poitrine à suspension libre avec boutons-pression et sangles de sécurité, une avec rabat et une avec poche à stylo, boutons brevetés et porte-couteau

Fonctionnalité
Stretch dans le dos

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle cachée

Renforcement
Renforcement des genoux et des poches arrière en CORDURA®

Description:

  • Poches genoux en CORDURA®
  • Deux poches poitrine, l'une avec rabat et l'autre avec boutons pression et porte-couteau
  • Porte-marteau
  • Deux poches à clous frontales libres et renforcées, qui peuvent être placées sur les poches à soufflet
  • Porte tournevis à droite de la poche à clous
  • Deux poches à clous libres à l'arrière
  • Poche cuisse avec poche téléphone, poche pour stylo et poche d'identité
  • Poche pour règle pliante avec poche pour stylo et porte-couteau
  • Glisserie plastique dissimulée à l'avant
  • Tissu élastique au dos pour plus de confort
  • Sangles réglables
  • Certifié EN 14404 avec les protections de genoux certifiées EN 14404, modèles 4000, 4008 et 4018

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032