Combinaison sans manches +stretch C46

Réf.: 265013708800C46
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur marineblau
Taille de confection DE 46
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265013708800C46
EAN / GTIN 7330509059647
Réf. fabricant 265013708800C46

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 370g/m²

Détails
Boucle latérale pour marteau
Ajustable à la couture de l'épaule
Couture intérieure de la jambe avec couture à 3 aiguilles
Boutons métalliques
Poches
Poche pour règle avec porte-couteau et poche pour stylo
Poche pour jambe avec poche pour stylo, poche téléphone et poche d'identité
Poches de protection des genoux
Poches avant à soufflet
Poche téléphone
Poches à clous - dos, Poches à clous - peuvent être glissées dans les poches avant à soufflet
Poches de poitrine à suspension libre avec boutons-pression et sangles de sécurité, une avec rabat et une avec poche à stylo, boutons brevetés et porte-couteau

Fonctionnalité
Stretch dans le dos

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle cachée

Renforcement
Renforcement des genoux et des poches arrière en CORDURA®

Description:

  • Poches genoux en CORDURA®
  • Deux poches poitrine, l'une avec rabat et l'autre avec boutons pression et porte-couteau
  • Porte-marteau
  • Deux poches à clous frontales libres et renforcées, qui peuvent être placées sur les poches à soufflet
  • Porte tournevis à droite de la poche à clous
  • Deux poches à clous libres à l'arrière
  • Poche cuisse avec poche téléphone, poche pour stylo et poche d'identité
  • Poche pour règle pliante avec poche pour stylo et porte-couteau
  • Glisserie plastique dissimulée à l'avant
  • Tissu élastique au dos pour plus de confort
  • Sangles réglables
  • Certifié EN 14404 avec les protections de genoux certifiées EN 14404, modèles 4000, 4008 et 4018

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032