BEDANE GAINE - LONGUEUR 180MM

Réf.: 265.G18
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265.G18
EAN / GTIN 3148511617502
Réf. fabricant 265.G18
Article hors catalogue L60130 3393

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Dureté du tranchant: 57 - 60 HRC
  • Dureté de la tête de frappe: 36 - 44 HRC

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 180
  • [g]: 110
  • [kg]: 0,110