• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire DM/40

Réf.: 264938 DM/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / ⌀ queue Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 15×D
  • Vibration: amorti
  • Système: DM
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 15×D
Vibration amorti
Système DM
Arrosage interne oui
Longueur totale L 668 mm
Plage non serrable S 224 mm
Long. serrage recommandée 160 mm
Jeu de vis de montage 269026 3
Connecteur pour raccord pour lubrifiant 269208
Tuyau de raccordement haute pression 269207
Type de produit BARRE D'ALESAGE PSC 63

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264938 DM/40
EAN / GTIN 4062406773632
Réf. fabricant 264938 DM/40

Description

Exécution:

Queue renforcée au carbure.

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!
Dmin = 1/2 ⌀ queue + H + déport tête de coupe L3.
Orientation aisée de la barre d’alésage à l’aide de la tête de montage 265001.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "Master Mute" Afficher tout