• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Corps de base pour barres d'alésage Acier DM DM/60

Réf.: 264910 DM/60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / ⌀ queue Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Système: DM
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 60 mm
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Système DM
Arrosage interne oui
Longueur totale L 508 mm
Déport H corps de base 10 mm
Vis de montage 269025 1
Connecteur pour raccord pour lubrifiant 269208
Tuyau de raccordement haute pression 269207
Têtes de coupe interchangeables adaptées 264838; 264839
Type de produit BARRE D'ALESAGE PSC 63

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264910 DM/60
EAN / GTIN 4251414902206
Réf. fabricant TLC01190

Description

Exécution:

Avec raccord pour liquide de refroidissement 1/8-27 NPT.

Remarque(s):

Dmin = 1/2 ⌀ queue + H + déport tête de coupe L3.