{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Mute | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 15×D | |
Vibration | amorti | |
Système | QC | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur totale L | 544 mm | |
Déport H corps de base | 6 mm | |
Plage non serrable S | 179 mm | |
Long. serrage recommandée | 128 mm | |
Jeu de vis de montage | 269026 1 | |
Connecteur pour raccord pour lubrifiant | 269208 | |
Tuyau de raccordement haute pression | 269207 | |
Type de produit | BARRE D'ALESAGE PSC 63 |
Référence article | 264898 QC/32 | |
EAN / GTIN | 4062406773625 | |
Réf. fabricant | 264898 QC/32 |