TorcoTronic III 1/2″ 70-350 Nm Highline

Réf.: 2648644
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Emmanchement pour embout 14×18 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2648644
EAN / GTIN 4002805931912
Réf. fabricant 2648644
Article hors catalogue L60160 302

Description

Description:

Clé dynamométrique électronique contrôlée par microprocesseur
Mesure du couple et de l'angle de rotation
Costume droit et gauche documenté
Logiciels inclus
5 paramètres de vissage peuvent être mémorisés
2000 lieux de mémoire
Précision de mesure de couple : +/- 1 %, +/- 1 digit
Précision de mesure d'angle de rotation : +/- 1 %, min. +/- 1° sur 360° pour min. 4°/sec
Différentes dimensions de points pour l'insertion d'outils programmables
Utilisation simple, navigation conviviale par menu d'icónes
Affichage éclairé et facile à lire
Certificat d'usine selon la norme DIN ISO 6789
Certificat facultatif selon DAkkS-DKD-R 3-7

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 14 x 18 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Plage de couple (min./max.) [lbf ft]: 51,6 lbf ft - 258,2 lbf ft
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 70 Nm - 350 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Assemblage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de qualité
    • Entretien et maintenance
  • Longueur totale [mm]: 900 mm
  • Précision de mesure du couple: ± 1% de tolérance sur la valeur de lecture, ± 1 digit
  • Précision de mesure de l'angle de rotation: ±1% , min. ±1° sur 360° à min. 4°/sec.
  • Précision: +/- 1 %
  • Interface: USB
  • 1000 V isolé: non
  • Logiciel d'évaluation: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: non
  • Écran graphique: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique
    • Atelier
    • Services publics
    • Railway
    • Agriculture
    • Oil & Gas
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier