• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, droite, Système / type: QC/20

Réf.: 264834 QC/20
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Système: QC
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Type d'utilisation droite
Système QC
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 20 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable SCLCR
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
Angle d'attaque 95 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 24 mm
Déport L3 13 mm
Longueur totale L 20 mm
Vis pour plaquette 269023 2
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264834 QC/20
EAN / GTIN 4251414902411
Réf. fabricant 264834 QC/20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 264890; 264894 et 264898.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d’alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout