{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Mute | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Système | GL | |
Arrosage interne | oui | |
Connexion porte-outils / tourelle | 16 mm | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | SCLCL | |
Plaquette adaptée | CC.. 0602.. | |
Angle d'attaque | 95 degré | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 20 mm | |
Déport L3 | 11 mm | |
Longueur totale L | 17 mm | |
Vis pour plaquette | 269028 38 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 264831 GL/10 | |
EAN / GTIN | 4062406231477 | |
Réf. fabricant | 264831 GL/10 |