Clé à douille avec poignée 2K-T 11 mm

Réf.: 2647699
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2647699
    EAN / GTIN 4010886933442
    Réf. fabricant 2647699
    Article hors catalogue L60160 4547

    Description

    Description:

    Avec trou de suspension
    Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage
    L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main

    Caractéristique(s):

    • Profondeur d'insertion 2: 25,0 mm
    • Longueur totale [mm]: 268 mm
    • Modèle de poignée: 2K
    • Longueur de la poignée [mm]: 38 mm
    • Longueur de la lame: 230 mm
    • Ø de la tête 1 [mm]: 16 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Surface: chromé mat
    • Ouverture de clé [mm]: 11,0
    • 1000 V isolé: non
    • Hexagone d'entraînement: non
    • Poignée disponible: oui
    • Enregistrement REACH disponible: oui
    • certifié VDE: non