• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douille avec poignée 2K-T 10 mm

Réf.: 2647680
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2647680
EAN / GTIN 4010886933435
Réf. fabricant 2647680
Article hors catalogue L60160 4946

Description

Description:

Avec trou de suspension
Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage
L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main

Caractéristique(s):

  • Profondeur d'insertion 2: 25,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 268 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Longueur de la poignée [mm]: 38 mm
  • Longueur de la lame: 230 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 14 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé mat
  • Ouverture de clé [mm]: 10,0
  • 1000 V isolé: non
  • Hexagone d'entraînement: non
  • Poignée disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non