Clé à douille avec poignée 2K-T 8 mm

Réf.: 2647664
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2647664
    EAN / GTIN 4010886933411
    Réf. fabricant 2647664
    Article hors catalogue L60160 4945

    Description

    Description:

    Avec trou de suspension
    Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage
    L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main

    Caractéristique(s):

    • Diamètre 1 [mm]: 12,0
    • Profondeur d'insertion 2: 25,0 mm
    • Longueur totale [mm]: 230 mm
    • Modèle de poignée: 2K
    • Longueur de la lame: 230 mm
    • Ø de la tête 1 [mm]: 12 mm
    • Matériau: 31CrV3
    • Surface: chromé mat
    • Ouverture de clé [mm]: 8
    • 1000 V isolé: non
    • Hexagone d'entraînement: non
    • Poignée disponible: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier