• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis déporté avec poignée 2K-T

Réf.: 2647532
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2647532
EAN / GTIN 4010886933299
Réf. fabricant 2647532
Article hors catalogue L60160 4379

Description

Description:

Avec trou d'accrochage
Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage
L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie TX (intérieur): T30
  • Taille de sortie TX (intérieur) [mm]: 5,52 mm
  • Angle de travail (max.): 25 °
  • Version: avec trou de suspension
  • pour vis de taille: M6 - M7
  • Longueur totale [mm]: 188 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Longueur de la lame: 150 mm
  • Longueur de la lame courte [mm]: 25
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Traitement de la pointe de sortie: phosphaté
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Poignée disponible: oui
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non