Tournevis hexagonal avec poignée 2K-T

Réf.: 2647346
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2647346
    EAN / GTIN 4010886932957
    Réf. fabricant 2647346
    Article hors catalogue L60160 2154

    Description

    Description:

    Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage
    L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main

    Caractéristique(s):

    • Version: avec trou de suspension
    • Forme de la lame: Hexagonal
    • Longueur totale [mm]: 238 mm
    • Modèle de poignée: 2K
    • Longueur de la lame: 200 mm
    • Matériau: Acier au chrome-silicium-vanadium 61CrSiV5
    • Surface: chromaté
    • Ouverture de clé [mm]: 10
    • 1000 V isolé: non
    • protection contre le déroulement: non
    • antimagnétique: non
    • Version à faible émission d'étincelles: non
    • Codage couleur: non
    • Poignée disponible: oui
    • Capuchon pivotant: non
    • Protégé contre la corrosion: non
    • Tête sphérique: non
    • Capuchon de frappe: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non