• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis hexagonal avec poignée 2K-T

Réf.: 2647273
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2647273
EAN / GTIN 4010886932902
Réf. fabricant 2647273
Article hors catalogue L60160 2147

Description

Description:

Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage
L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Forme de la lame: Hexagonal
  • Longueur totale [mm]: 152 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Longueur de la lame: 125 mm
  • Matériau: Acier au chrome-silicium-vanadium 61CrSiV5
  • Surface: chromaté
  • Ouverture de clé [mm]: 3
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Codage couleur: non
  • Poignée disponible: oui
  • Capuchon pivotant: non
  • Protégé contre la corrosion: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non