• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d'atelier 300 kg

Réf.: 2635
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots à plateaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2635
EAN / GTIN 4017976021553
Réf. fabricant 2635
Article hors catalogue L90080 650

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et portes RAL 5007. Plateaux en bois avec rebord de 12 mm. 1 placard roulant avec serrure centrale (H X L X P : 600 x 500 x 600 mm) et 4 tiroirs (3 x 120 mm de haut et 1 x 180 mm de haut). Charge par tiroir : 25 kg. 1 placard verrouillable en tôle d´acier (H X L X P : 600 x 500 x 600 mm) avec 1 etagère fixe et 2 amovibles. Charge par étagère placard : 30 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 600
Hauteur de zone de chargement (mm): 820
Longueur totale (mm): 1130
Largeur totale (mm): 600
Hauteur totale (mm): 1030
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier