Exécution:
monté
Description:
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy, caisson gris RAL 7035, armature et tiroirs RAL 5007. Plateaux en bois avec rebord de 12 mm de haut. 1 placard roulant avec serrure centrale (H X L X P : 600 x 500 x 600 mm) et 4 tiroirs (3 x 120 mm de haut et 1 x 180 mm de haut). Ouverture au 4/5. Charge par tiroir : 25 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 300
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 600
Hauteur plateaux (mm): 200, 510, 820
Longueur totale (mm): 1130
Largeur totale (mm): 600
Hauteur totale (mm): 1030
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32
Remarque(s):
selon EN 1757-3