BURIN PROFIL CST -LONG. 180 MM

Réf.: 263.18
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
    Type de produit Burin

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 263.18
    EAN / GTIN 3148511615201
    Réf. fabricant 263.18
    Article hors catalogue L60130 533

    Description

    Description:

    • Épaisseurs des produits: Burin plat à profil plein
    • acier au chrome-vanadium forgé, traitement thermique différencié
    • tranchant 54 - 58 HRC
    • tête de frappe 38 - 46 HRC pour éviter les éclats
    • surface de coupe réaffûtable
    • laqué

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 21
    • L [mm]: 180
    • Mge: 1
    • [g]: 250
    • [kg]: 0,250