• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BURIN NERVURE LONGUEUR 200 MM

Réf.: 262A.20
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 262A.20
EAN / GTIN 3148516623621
Réf. fabricant 262A.20
Article hors catalogue L60130 7126

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Burins forgés à bords arrondis pour une meilleure préhension
  • Tête cylindrique pour une frappe sûre
  • Dureté de la surface de coupe: 57 à 59 HRC
  • Angle de coupe: 60°
  • galvanisé

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 200
  • [g]: 340
  • [kg]: 0,340