Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T4 x 60 mm

Réf.: 26260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26260
EAN / GTIN 4010995262600
Réf. fabricant 26260
Article hors catalogue L60070 615

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.
    Pointe de la lame en ChromTop® de Wiha assurant une adhérence parfaite à la vis.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T4
  • Diamètre de lame ronde (mm): 2.5 mm
  • Diamètre du manche (mm): 23 mm
  • Longueur totale (mm): 164 mm
  • Longueur lame visible (mm): 60 mm
  • avec pile / accumulateur: Non