Tournevis SoftFinish® Six pans coudé 45 mm x 5.0 mm

Réf.: 26232
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 26232
EAN / GTIN 4010995262327
Réf. fabricant 26232
Article hors catalogue L60070 812

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Application: Idéal pour les applications à couple important, par ex. dans les ateliers.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 5 mm
  • Diamètre du manche (mm): 30 mm
  • Longueur totale (mm): 156 mm
  • Longueur Lame de tournevis angulaire (mm): 45 mm
  • Longueur Lame de tournevis angulaire (courte) (mm): 28 mm
  • avec pile / accumulateur: Non