• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante 300 kg

Réf.: 2622
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2622
EAN / GTIN 4017976011516
Réf. fabricant 2622
Article hors catalogue L90080 4

Description

Exécution:

démonté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec un plateau en mélaminé surface effet hêtre, barre de poussée verticale, rebord de 12 mm. Charge maximum étagère haute : 80 kg. 2 tiroirs en tôle d'acier (H X L X P : 105 x 415 x 490 mm), charge maximum tiroir : 25 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme EN 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 600
Hauteur plateaux (mm): 200, 820
Longueur totale (mm): 1135
Largeur totale (mm): 611
Hauteur totale (mm): 1040
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier