VC. T 160408, Nuance: HB7140-2

Réf.: 261459 HB7140-2
Remise
18,26 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,64 € 18,26 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,20 € 15,21 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
636 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VC.T 160408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7140-2
Type d'outils HM
Revêtement revêtu
Application principale M
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux VM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261459 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329947
Réf. fabricant 261459 HB7140-2

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier