• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d'alésage, acier 16/11 mm

Réf.: 261379 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norm: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norm Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A16M SVOCR/L11
Angle d'attaque κ 140 degré
Plaquette adaptée VC.. 1103..
⌀ pré-perçage min. Dmin 22 mm
Déport L3 9 mm
Hauteur de serrage L2 15 mm
Longueur de tête L1 35 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261379 16/11
EAN / GTIN 4062406710811
Réf. fabricant 261379 16/11