VC.T 160404, Nuance: HB7315-1

Réf.: 261372 HB7315-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,12 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,77 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VCGT 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7315-1
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AF
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,05 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261372 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406770075
Réf. fabricant 261372 HB7315-1