Barre d’alésage, carbure 12/07 mm

Réf.: 261369 12/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 12 mm
    Taille plaquette 7 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
    Type d'outils Carbure
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils E12K SVXCR/L07
    Angle d'attaque κ 113 degré
    Plaquette adaptée VC.. 0702..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 15,5 mm
    Déport L3 9 mm
    Hauteur de serrage L2 11 mm
    Profondeur utile T 3 mm
    Longueur de tête L1 40 mm
    Longueur totale L 125 mm
    Longueur de col L1 96 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 27
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261369 12/07
    EAN / GTIN 4062406285821
    Réf. fabricant 261369 12/07

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes