VC.T 110304 HU7315-1

Réf.: 261366 HU7315-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,15 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,13 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
166 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette VCGT 110304
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance HU7315-1
    Type d'outils Carbure
    Revêtement non revêtu
    Application principale N
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux AF
    Tolérance G
    Prof. coupe ap 0,05 mm - 1,5 mm
    Avance f 0,03 mm/tr - 0,25 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 600 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261366 HU7315-1
    EAN / GTIN 4062406381530
    Réf. fabricant 261366 HU7315-1

    Tableau d’application

    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier