• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

VCMT 070202, Nuance: HB7025-1

Réf.: 261360 HB7025-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,64 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,04 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
962 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VCMT 070202
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7025-1
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux SF
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 190 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261360 HB7025-1
EAN / GTIN 4045197941336
Réf. fabricant 261360 HB7025-1

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier